NU-2219 C/2
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2219 C/2
Katalógové číslo výrobcu NU-2219 C/2
BDI # 206550
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NUP-2217E M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-2217E M C/3
Katalógové číslo výrobcu NUP-2217E M C/3
BDI # 207828
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
447509
Počet radov valčekov:
Single Row
NJ-216E C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-216E C/3
Katalógové číslo výrobcu NJ-216E C/3
BDI # 203887
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
445159
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,764
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565214
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-2916V BR
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-2916V BR
Katalógové číslo výrobcu NCF-2916V BR
BDI # 203170
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No