NU28/850-M1A

POROVNAJTE

NU28/850-M1A

Popis
FAG NU28/850-M1A

FAG

Katalógové číslo výrobcu NU28/850-M1A

BDI # 24860526

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 40,551
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU28/850L1

POROVNAJTE

NU28/850L1

Popis
NTN NU28/850L1

NTN

Katalógové číslo výrobcu NU28/850L1

BDI # 17149029

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 40,551
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NCF 28/800 V/L4BCNL

POROVNAJTE

NCF 28/800 V/L4BCNL

Popis
SKF NCF 28/800 V/L4BCNL

SKF

Katalógové číslo výrobcu NCF 28/800 V/L4BCNL

BDI # 23035606

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 38,583
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NCF 28/800 V/L4BCNLVE324

POROVNAJTE

NCF 28/800 V/L4BCNLVE324

Popis
SKF NCF 28/800 V/L4BCNLVE324

SKF

Katalógové číslo výrobcu NCF 28/800 V/L4BCNLVE324

BDI # 23035608

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 38,583
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NCF 28/800 V/VQ646

POROVNAJTE

NCF 28/800 V/VQ646

Popis
SKF NCF 28/800 V/VQ646

SKF

Katalógové číslo výrobcu NCF 28/800 V/VQ646

BDI # 22783149

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 38,583
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo