NCF-18/530V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/530V C/3
BDI # 203052
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565491
Počet radov valčekov:
Single Row
NN-3072-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NN-3072-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NN-3072-KMS P/5
BDI # 205472
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
446099
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446315
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446314
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
446959
Počet radov valčekov:
Single Row