SL182896-A-BR-C3
Popis
INA SL182896-A-BR-C3
Katalógové číslo výrobcu SL182896-A-BR-C3
BDI # 24862048
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL181896-E-TB-C3
Popis
INA SL181896-E-TB-C3
Katalógové číslo výrobcu SL181896-E-TB-C3
BDI # 24862022
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Operating Temperature Up to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Popis
INA SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
BDI # 19265267
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Popis
INA SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
BDI # 24861240
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/530A DMAC1
Popis
INA SL1818/530A DMAC1
Katalógové číslo výrobcu SL1818/530A DMAC1
BDI # 18316128
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No