SL185056-TB-BR-C3
Popis
INA SL185056-TB-BR-C3
Katalógové číslo výrobcu SL185056-TB-BR-C3
BDI # 27372135
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL185048-BR-C3-2S
Popis
INA SL185048-BR-C3-2S
Katalógové číslo výrobcu SL185048-BR-C3-2S
BDI # 19265393
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
SL185052TB-BR-C3N
Popis
INA SL185052TB-BR-C3N
Katalógové číslo výrobcu SL185052TB-BR-C3N
BDI # 21534101
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
SL185052-TB-BR-C3-2S
Popis
INA SL185052-TB-BR-C3-2S
Katalógové číslo výrobcu SL185052-TB-BR-C3-2S
BDI # 24861256
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,685
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No