Stránka 1 z 7

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
NUP 2318-E-M6

POROVNAJTE

NUP 2318-E-M6

Popis
NKE BEARING NUP 2318-E-M6

NKE BEARING

Katalógové číslo výrobcu NUP2318-E-M6

BDI # 671979

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 7,48
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
NU 221 M/C3 MVJ  NKE

POROVNAJTE

NU 221 M/C3 MVJ NKE

Popis
NKE BEARING NU 221 M/C3 MVJ NKE

NKE BEARING

Katalógové číslo výrobcu NU 221 M/C3 MVJ NKE

BDI # 15007739

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 7,48
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NNF5005-2LS-V-2NR

POROVNAJTE

NNF5005-2LS-V-2NR

Popis
NKE BEARING NNF5005-2LS-V-2NR

NKE BEARING

Katalógové číslo výrobcu NNF5005-2LS-V-2NR

BDI # 670911

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 1,85
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides
Počet radov valčekov: Double Row
Poistný krúžok: Yes

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NUP 2316 E.TVP3

POROVNAJTE

NUP 2316 E.TVP3

Popis
NUP 2316 E.TVP3

NKE BEARING

Katalógové číslo výrobcu NUP2316-E-TVP3

BDI # 15041154

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 6,693
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Polymer
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU312-E-TVP3-C4

POROVNAJTE

NU312-E-TVP3-C4

Popis
NKE BEARING NU312-E-TVP3-C4

NKE BEARING

Katalógové číslo výrobcu NU312-E-TVP3-C4

BDI # 1403205

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 5,118
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Polymer
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo