SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Popis
INA SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Katalógové číslo výrobcu SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
BDI # 24862076
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,992
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
6 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,75
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Not Available
Oddeľovacie:
Not Available
Ostatné vlastnosti:
Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,496
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
566577
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,685
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No