NN3012ZTBKRE8CC0P3

POROVNAJTE

NN3012ZTBKRE8CC0P3

Popis
NSK NN3012ZTBKRE8CC0P3

NSK

Katalógové číslo výrobcu NN3012ZTBKRE8CC0P3

BDI # 17760852

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,74
Profil otvoru: Tapered
Držiak: Yes

Materiál klietky: PPS Resin
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Počet radov valčekov: Double Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo