Vlastnosti
Typ otvoru:
M5
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.13 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Common Pilot Exhaust | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,764
Napätie:
24/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" RC
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.18 - 0.17 - 0.17 - 0.17 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Celková dĺžka - palce:
3,291
Napätie:
24/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/4" FNPT
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
9.8/9.8 and 9.8/9.6 Cv Factor | Normally Closed | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,441
Napätie:
24/50-60 VAC
VXD2140-04N-BDO1
Popis
SMC VXD2140-04N-BDO1
Katalógové číslo výrobcu VXD2140-04N-BDO1
BDI # 17894224
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/2" FNPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 1 Way
Typ ventilu:
Diaphragm | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
5.5 Cv Factor Water | DIN Terminal Without Connector | 5.5 CV Factor Air
Celková dĺžka - palce:
2,48
Napätie:
24/50-60 VAC
VXS2360S-10N-BTR1
Popis
SMC VXS2360S-10N-BTR1
Katalógové číslo výrobcu VXS2360S-10N-BTR1
BDI # 17894863
Vlastnosti
Typ otvoru:
1" FNPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Pilot | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
12 Cv Factor | Steam Fluid | Full Wave Rectifier | Conduit Terminal | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
5,276
Napätie:
24/50-60 VAC