Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Without Sub Plate | Plug In Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | Locking Type | Side Ported
Celková dĺžka - palce:
3,976
Napätie:
24 VDC
SY7120-5DS-N11T-F2
Popis
SMC SY7120-5DS-N11T-F2
Katalógové číslo výrobcu SY7120-5DS-N11T-F2
BDI # 23219416
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | Grommet | Non Locking Style
Celková dĺžka - palce:
3,295
Napätie:
24 VDC