SY5320-VMZ-N7T-F2
Popis
SMC SY5320-VMZ-N7T-F2
Katalógové číslo výrobcu SY5320-VMZ-N7T-F2
BDI # 18596732
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Closed Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,724
Napätie:
6 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,435
Napätie:
6 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
M5
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.008 Cv Factor | With Sub Plate | L Plug Connector | With Surge Voltage Suppressor
Celková dĺžka - palce:
1,122
Napätie:
6 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
M3
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.012 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Large Flow Type | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
1,102
Napätie:
6 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
1,539
Napätie:
6 VDC