Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,25
Vonkajší priemer – milimetre:
6,35
Ostatné vlastnosti:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
Typické použitie:
General Purpose | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
4,318
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,236
Vonkajší priemer – milimetre:
6
Ostatné vlastnosti:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Typické použitie:
General Purpose | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
4
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Vonkajší priemer – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Typické použitie:
General Purpose | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
5
Farba:
Clear
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" G
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,701
Napätie:
24 VDC