LRP-1/4-10;159502
Leírás
LRP-1/4-10 NR 159502 ; PREC.NYOM.SZAB.
Anyagszám 159502
BDI anyagszám 15013416
VMPA1-M1H-M-PI;533342
Leírás
VMPA1-M1H-M-PI NR. 533342 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 533342
BDI anyagszám 15013284
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
360 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,492
Feszültség:
24 VDC
TU0425B-20
Leírás
TU0425B-20 ; PU CSŐ 4/2 5MM 20M FEKETE
Anyagszám TU0425B-20
BDI anyagszám 17955711
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,157
Külső átmérő - milliméter:
4
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
2,5
Szín:
Black
Termék neve:
Tubing