Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.46 - 0.6 Cv Factor | Standard | Light and Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | Dust Protected
Celková dĺžka - palce:
4,472
Napätie:
100/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" RC
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.17/0.13 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Exhaust Pilot | With Bracket | Lever Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,386
Napätie:
100/50-60 VAC
VSR8-6-FG-S-1ZA03T
Popis
SMC VSR8-6-FG-S-1ZA03T
Katalógové číslo výrobcu VSR8-6-FG-S-1ZA03T
BDI # 19385717
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
2 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Side Ported | Pilot Exhaust Through Footprint | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
6,102
Napätie:
100/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/4" G
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Diaphragm Poppet | DIN Terminal with Connector | With Indicator Light | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,37
Napätie:
100/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" RC
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Locking Manual Override | 3/8" Body Size | Grommet | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
6,969
Napätie:
100/50-60 VAC