Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338650
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,56
ET010-010-0-RM100-71
Popis
BOSTON GEAR ET010-010-0-RM100-71
Katalógové číslo výrobcu ET010-010-0-RM100-71
BDI # 851377
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,255
Celková šírka - palce:
4,53
NT60-010-0-RM060-17
Popis
BOSTON GEAR NT60-010-0-RM060-17
Katalógové číslo výrobcu NT60-010-0-RM060-17
BDI # 853031
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,275
Celková šírka - palce:
2,4
NT60-010-0-RM060-11
Popis
BOSTON GEAR NT60-010-0-RM060-11
Katalógové číslo výrobcu NT60-010-0-RM060-11
BDI # 853027
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,275
Celková šírka - palce:
2,4
UT010-016-0-RM100-80B
Popis
BOSTON GEAR UT010-016-0-RM100-80B
Katalógové číslo výrobcu UT010-016-0-RM100-80B
BDI # 850386
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
109,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,293
Celková šírka - palce:
3,976