F833B-71K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F833B-71K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F833B-71K-B5-M1
BDI # 180513
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,03
Celková šírka - palce:
6,62
UT010-070-0-RM100-39
Popis
BOSTON GEAR UT010-070-0-RM100-39
Katalógové číslo výrobcu UT010-070-0-RM100-39
BDI # 850725
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,933
Celková šírka - palce:
3,98
UT075-070-0-RM075-39
Popis
BOSTON GEAR UT075-070-0-RM075-39
Katalógové číslo výrobcu UT075-070-0-RM075-39
BDI # 850713
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,501
Celková šírka - palce:
3,35
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,55
Celková šírka - palce:
9,81
F842BF-71K-B5-M8
Popis
BOSTON GEAR F842BF-71K-B5-M8
Katalógové číslo výrobcu F842BF-71K-B5-M8
BDI # 180617
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Celková šírka - palce:
7,87