LJM 12X280 ESSC2
Popis
EWELLIX LJM 12X280 ESSC2
Katalógové číslo výrobcu LJM 12X280 ESSC2
BDI # 17003602
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
0,472
Priemer hriadeľu – milimetre:
12
Veľkosť závitu:
None
Štýl hriadeľa:
Plain
Trieda tolerancie:
H6
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Predvŕtané áno/nie:
No
Ostatné vlastnosti:
Chamfer
Dĺžka hriadeľu - palce:
11,024
LJMH 12 x 200 ESSC2
Popis
EWELLIX LJMH 12 x 200 ESSC2
Katalógové číslo výrobcu LJMH 12X200 ESSC2
BDI # 15044056
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
0,472
Priemer hriadeľu – milimetre:
12
Veľkosť závitu:
None
Štýl hriadeľa:
Plain
Trieda tolerancie:
H7
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Predvŕtané áno/nie:
No
Ostatné vlastnosti:
Chromium Plated | Chamfer
Dĺžka hriadeľu - palce:
7,874
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
50
Nominálny stred skrutky cez hriadeľ v milimetroch:
53
Ostatné vlastnosti:
Extruded Housing | M8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 50 MM on Both Side
Naklápacie:
No
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Materiál hlavice:
Aluminum
Konfigurácia hlavice:
Closed Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Vlastnosti
Kryt:
None
Profil:
Closed
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,591
Dĺžka – milimetre:
24
Ostatné vlastnosti:
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate
Dĺžka - palce:
0,945
Naklápacie:
No
Materiál hlavice:
Steel
Typ lineárneho puzdra:
Round Bore | Ball
LLRHS 30 LR1TOP5+630P5
Popis
EWELLIX LLRHS 30 LR1TOP5+630P5
Katalógové číslo výrobcu LLRHS 30 LR1 T0 630 P5
BDI # 15044048