Vlastnosti
Výška – milimetre:
9,5
Výška – palce:
0,374
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
200
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Dĺžka - palce:
7,874
Meno produktu:
Slide
Šírka – milimetre:
8
Šírka – palce:
0,315
Vlastnosti
Výška – milimetre:
23,1
Výška – palce:
0,909
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
300
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Dĺžka - palce:
11,811
Meno produktu:
Slide
Šírka – milimetre:
22
Šírka – palce:
0,866
Vlastnosti
Výška – milimetre:
23,1
Výška – palce:
0,909
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
200
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Dĺžka - palce:
7,874
Meno produktu:
Slide
Šírka – milimetre:
22
Šírka – palce:
0,866
Vlastnosti
Výška – milimetre:
9,6
Výška – palce:
0,378
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
175
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Dĺžka - palce:
6,89
Meno produktu:
Slide
Šírka – milimetre:
8
Šírka – palce:
0,315
Vlastnosti
Výška – milimetre:
9,6
Výška – palce:
0,378
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
200
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Dĺžka - palce:
7,874
Meno produktu:
Slide
Šírka – milimetre:
8
Šírka – palce:
0,315