BR70HT-B100A-50
Popis
TSUBAKI BR70HT-B100A-50
Katalógové číslo výrobcu BR70HT-B100A-50
BDI # 22374717
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Backstopping
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
2323Lb-Ft
Druh trenia:
Not Applicable
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Backstopping | Overrunning | Indexing
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Inch
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
5163Lb-Ft
Druh trenia:
Not Applicable
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Backstop
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Tension Spring | Open | 68MM Outside Diameter | 27MM Width | 17063N Static Load | 13070N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
428Nm
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Overrunning
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
1527Lb-Ft
Druh trenia:
Not Applicable
FRSG 400 X 1/2
Popis
RINGSPANN FRSG 400 X 1/2
Katalógové číslo výrobcu FRSG 400 X 1/2
BDI # 17228273
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Backstopping | Indexing | Overrunning
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Clockwise
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
With Sprag
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft | Face
Profil zubu:
335Lb-ft