cechy
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
155,575
Seria:
216
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Diameter | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
Długość - Cale:
10
cechy
Średnica Rolki - Cale:
3,82
Średnica Rolki - Milimetry:
97,028
Seria:
672
Długość - Stopy:
0,139
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Acetal
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
161,925
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
342,9
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | Stainless Steel
Długość - Cale:
13,5
cechy
Średnica Rolki - Cale:
3,82
Średnica Rolki - Milimetry:
97,028
Seria:
569
Długość - Stopy:
0,12
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Polyethylene
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
cechy
Średnica Rolki - Cale:
3,82
Średnica Rolki - Milimetry:
97,028
Seria:
569
Długość - Stopy:
0,12
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Acetal
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft