Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1346,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11
Celková šírka - palce:
11
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1346,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11
Celková šírka - palce:
11
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1346,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,25
Celková šírka - palce:
11
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1346,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,125
Celková šírka - palce:
11
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1346,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,25
Celková šírka - palce:
13