P34-14M-55-2517
Popis
CONTINENTAL P34-14M-55-2517
Katalógové číslo výrobcu P34-14M-55-2517
BDI # 414168
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
165,1
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,858
Šírka tváre – milimetre:
61,925
Šírka tváre - palce:
2,438
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
151,511
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
165
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,858
Šírka tváre – milimetre:
54
Šírka tváre - palce:
2,126
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
151,52
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
164,084
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,855
Šírka tváre – milimetre:
76,454
Šírka tváre - palce:
3,01
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
151,511
Uchytávacia metóda:
Bushed
P34-14M-115-2517
Popis
CONTINENTAL P34-14M-115-2517
Katalógové číslo výrobcu P34-14M-115-2517
BDI # 414166
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
165,1
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,858
Šírka tváre – milimetre:
125,425
Šírka tváre - palce:
4,938
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
151,511
Uchytávacia metóda:
Bushed
3414MT85AF-L75S2F
Popis
TSUBAKI 3414MT85AF-L75S2F
Katalógové číslo výrobcu 3414MT85AF-L75S2F
BDI # 924610
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,858
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Priemer stúpania – milimetre:
151,511
Uchytávacia metóda:
Locking Sleeve
Šírka remeňa – milimetre:
85