Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,524
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
264,998
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,354
Šírka tváre – milimetre:
241,3
Šírka tváre - palce:
9,5
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
241,91
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,522
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
239,725
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,352
Šírka tváre – milimetre:
181,102
Šírka tváre - palce:
7,13
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type F1
Priemer stúpania – milimetre:
216,459
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
P36-20M-170X2 1/8
Popis
CONTINENTAL P36-20M-170X2 1/8
Katalógové číslo výrobcu P36-20M-170X2 1/8
BDI # 413689
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
249,936
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,853
Šírka tváre – milimetre:
181,102
Šírka tváre - palce:
7,13
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
250,012
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,853
Šírka tváre – milimetre:
181,102
Šírka tváre - palce:
7,13
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,18
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,028
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
300,05
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,858
Šírka tváre – milimetre:
241,3
Šírka tváre - palce:
9,5
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type F1
Priemer stúpania – milimetre:
280,111
Uchytávacia metóda:
Rough Bore