Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
1
Veľkosť reťaze:
16B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
25,4
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,252
Ostatné vlastnosti:
DIN 8187 Chain | Simplex Plate Wheel
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení:
No Bushing
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
1,2
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Stúpanie:
10 DP
Ostatné vlastnosti:
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Globálne číslo dielu GPN:
668579
Uhol tlaku:
20
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,21
Dĺžka cez dieru – milimetre:
28,575
Dĺžka cez dieru – palce:
1,125
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 875 RPM Without Cover
Priemer náboju – milimetre:
35,712
Priemer náboju - palce:
1,406
Druh spojky:
Chain Coupling
81XC12F X 1-7/16 SPLIT
Popis
TSUBAKI 81XC12F X 1-7/16 SPLIT
Katalógové číslo výrobcu 81XC12F X 1-7/16 SPLIT
BDI # 20887550
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
2,609
Veľkosť reťaze:
81X
Rozteč reťaze – milimetre:
66,269
Priemer stúpania - palce:
10,08
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
10,867
Ostatné vlastnosti:
Conveyor Chain | Split Type
Priemer stúpania – milimetre:
256,032
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
81XC12F X 2-3/16 SPLIT
Popis
TSUBAKI 81XC12F X 2-3/16 SPLIT
Katalógové číslo výrobcu 81XC12F X 2-3/16 SPLIT
BDI # 20887554
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
2,609
Veľkosť reťaze:
81X
Rozteč reťaze – milimetre:
66,269
Priemer stúpania - palce:
10,08
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
10,867
Ostatné vlastnosti:
Conveyor Chain | Split Type
Priemer stúpania – milimetre:
256,032
Uchytávacia metóda:
Finished Bore