Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343675
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,44
F832B-40K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F832B-40K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F832B-40K-B5-M1
BDI # 180437
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,82
Celková šírka - palce:
6,62
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,55
Celková šírka - palce:
11,81
UT006-040-0-RM060-17
Popis
BOSTON GEAR UT006-040-0-RM060-17
Katalógové číslo výrobcu UT006-040-0-RM060-17
BDI # 850593
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,259
Celková šírka - palce:
2,402
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344762
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,69