Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
15,038
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
404,622
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,868
Šírka tváre – milimetre:
301,752
Šírka tváre - palce:
11,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
381,965
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
40
Vonkajší priemer – milimetre:
1016
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
6
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
14,036
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
374,904
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,866
Šírka tváre – milimetre:
352,552
Šírka tváre - palce:
13,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
356,514
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
24,8
Vonkajší priemer – milimetre:
629,92
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
8
P192-20M-115-N
Popis
CONTINENTAL P192-20M-115-N
Katalógové číslo výrobcu P192-20M-115-N
BDI # 413609
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
48,123
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
47,953
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
1222,324
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115