Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10,6
Vonkajší priemer – milimetre:
269,24
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,416
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
171,958
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,362
Šírka tváre – milimetre:
36,271
Šírka tváre - palce:
1,428
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
162,966
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
14,437
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,37
Šírka tváre – milimetre:
21
Šírka tváre - palce:
0,827
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
366,7
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
12
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,95
Vonkajší priemer – milimetre:
227,33
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Classical Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
3
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,855
Šírka tváre – milimetre:
54,508
Šírka tváre - palce:
2,146
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
577194
Priemer stúpania – milimetre:
151,52
Uchytávacia metóda:
Bushed