HXT715ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Popis
DODGE HXT715ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Katalógové číslo výrobcu HXT715ET ETV TAPER BUSH REDUCER
BDI # 271406
Vlastnosti
Uchytávací rám:
B50
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
210,82
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,3
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,75
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,8
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
346686
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,3
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
347526
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,12
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,31
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,12
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,8
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
346788
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,47