Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,28
Vonkajší priemer – milimetre:
235,712
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B | 5V
Veľkosť púzdra:
B
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8
Vonkajší priemer – milimetre:
203,2
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
584977
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SDS
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,1
Vonkajší priemer – milimetre:
180,34
Vnútorný priemer – milimetre:
41,275
Vnútorný priemer - palce:
1,625
Ostatné vlastnosti:
Solid Type | Positive Locked on Setting
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B | 5V
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,9
Vonkajší priemer – milimetre:
226,06
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
SF
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2
Vonkajší priemer – milimetre:
50,8
Vnútorný priemer – milimetre:
19,05
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Globálne číslo dielu GPN:
585857
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
3L | 4L | A
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
2