Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,957
Futófelület szélesség - milliméter:
47,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
203,71
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,96
Futófelület szélesség - milliméter:
73,91
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,119
Futófelület szélesség - milliméter:
51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,008
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
285,21
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,166
Futófelület szélesség - milliméter:
73,91
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
285,22
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
169,342
Rögzítési mód:
Bushed