Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,141
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,126
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,031
Šírka tváre – milimetre:
61,722
Šírka tváre - palce:
2,43
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
155,981
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,75
Vonkajší priemer – milimetre:
146,05
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Multi Duty
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
7
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,141
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,126
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,031
Šírka tváre – milimetre:
45,974
Šírka tváre - palce:
1,81
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
155,981
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10,6
Vonkajší priemer – milimetre:
269,24
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
11,3
Vonkajší priemer – milimetre:
287,02
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
2