Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,7
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
23,825
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,68
Šírka tváre – milimetre:
11,125
Šírka tváre - palce:
0,438
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
17,78
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,28
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
11,43
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,26
Šírka tváre – milimetre:
5,105
Šírka tváre - palce:
0,201
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
7,112
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,7
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
23,825
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,68
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
17,78
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,414
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
13,462
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,384
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
10,516
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,28
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
11,43
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,26
Šírka tváre – milimetre:
8,382
Šírka tváre - palce:
0,33
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
7,112
Uchytávacia metóda:
Rough Bore