Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,5
Vonkajší priemer – milimetre:
317,5
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Web Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
F
Počet drážok:
8
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20
Vonkajší priemer – milimetre:
508
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Web Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
M
Počet drážok:
8
TB SPZ180/8 3020
Popis
OPTIBELT TB SPZ180/8 3020
Katalógové číslo výrobcu TB SPZ180/8 3020
BDI # 1084731
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,244
Vonkajší priemer – milimetre:
184
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPZ
Veľkosť púzdra:
3020
Počet drážok:
8
TB SPZ160/8 2517
Popis
OPTIBELT TB SPZ160/8 2517
Katalógové číslo výrobcu TB SPZ160/8 2517
BDI # 1084718
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,457
Vonkajší priemer – milimetre:
164
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPZ
Veľkosť púzdra:
2517
Počet drážok:
8
TB SPB224/8 3535
Popis
OPTIBELT TB SPB224/8 3535
Katalógové číslo výrobcu TB SPB224/8 3535
BDI # 1084372
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,094
Vonkajší priemer – milimetre:
231
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPB
Veľkosť púzdra:
3535
Počet drážok:
8