Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
85,09
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,394
Uchytávacia metóda:
Bushed
30-8M-20 NR. 08M2030
Popis
SATI 30-8M-20 NR. 08M2030
Katalógové číslo výrobcu 30-8M-20 NR. 08M2030
BDI # 1403905
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,007
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
83
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,39
Uchytávacia metóda:
Bushed
30-8M-20 1108 NR. 0820030
Popis
SATI 30-8M-20 1108 NR. 0820030
Katalógové číslo výrobcu 30-8M-20 1108 NR. 0820030
BDI # 1404503
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,007
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
83
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,39
Uchytávacia metóda:
Bushed
30G-8M-12-1108
Popis
CONTINENTAL 30G-8M-12-1108
Katalógové číslo výrobcu 30G-8M-12-1108
BDI # 415628
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,019
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
84
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,944
Šírka tváre – milimetre:
15,24
Šírka tváre - palce:
0,6
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globálne číslo dielu GPN:
577229
Priemer stúpania – milimetre:
76,694
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
86,995
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,945
Šírka tváre – milimetre:
15,24
Šírka tváre - palce:
0,6
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
76,403
Uchytávacia metóda:
Bushed