P36-5M-15-1108 HT250
Popis
DODGE P36-5M-15-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P36-5M-15-1108 HT250
BDI # 255111
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,256
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
60,325
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,211
Šírka tváre – milimetre:
22,606
Šírka tváre - palce:
0,89
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
57,302
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,256
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
61
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,211
Šírka tváre – milimetre:
20,5
Šírka tváre - palce:
0,807
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
57,3
Uchytávacia metóda:
Bushed
P36-5M-25-1108 HT250
Popis
DODGE P36-5M-25-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P36-5M-25-1108 HT250
BDI # 255127
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,256
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
60,325
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,211
Šírka tváre – milimetre:
32,512
Šírka tváre - palce:
1,28
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
57,302
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,292
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,272
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globálne číslo dielu GPN:
573643
Priemer stúpania – milimetre:
58,21
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,256
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
60,325
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,211
Šírka tváre – milimetre:
27,432
Šírka tváre - palce:
1,08
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
57,302
Uchytávacia metóda:
Bushed