Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,801
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,781
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globálne číslo dielu GPN:
573506
Priemer stúpania – milimetre:
71,15
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,757
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
74
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,712
Šírka tváre – milimetre:
20,5
Šírka tváre - palce:
0,807
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
70,03
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,757
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
78,486
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,712
Šírka tváre – milimetre:
27,432
Šírka tváre - palce:
1,08
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
70,028
Uchytávacia metóda:
Bushed
P44-5M-25-1108 HT250
Popis
DODGE P44-5M-25-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P44-5M-25-1108 HT250
BDI # 255130
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,757
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
78,486
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,712
Šírka tváre – milimetre:
32,512
Šírka tváre - palce:
1,28
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
70,028
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,801
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,781
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Príruby:
No
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
71,145
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Štýl remeňa:
XL