P52-14M-115-4040 HT250
Popis
DODGE P52-14M-115-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P52-14M-115-4040 HT250
BDI # 255572
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
246,05
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
246,05
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
125,222
Šírka tváre - palce:
4,93
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
246,126
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
179,4
Šírka tváre - palce:
7,063
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed
5214MT170AF-4040
Popis
TSUBAKI 5214MT170AF-4040
Katalógové číslo výrobcu 5214MT170AF-4040
BDI # 926519
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
256,007
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
187,325
Šírka tváre - palce:
7,375
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed
P52-14M-115-4040
Popis
CONTINENTAL P52-14M-115-4040
Katalógové číslo výrobcu P52-14M-115-4040
BDI # 414214
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
245,872
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
125,425
Šírka tváre - palce:
4,938
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed