Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,9
Vonkajší priemer – milimetre:
251,46
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
4040
Počet drážok:
12
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,4
Vonkajší priemer – milimetre:
238,76
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
4040
Počet drážok:
12
P56-14M-115-4040
Popis
CONTINENTAL P56-14M-115-4040
Katalógové číslo výrobcu P56-14M-115-4040
BDI # 414218
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,825
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
263,525
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,715
Šírka tváre – milimetre:
125,425
Šírka tváre - palce:
4,938
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
249,555
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,421
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
227,076
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,312
Šírka tváre – milimetre:
125,07
Šírka tváre - palce:
4,924
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
213,9
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,25
Vonkajší priemer – milimetre:
234,95
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
4040
Počet drážok:
10