Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
48,122
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
47,952
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Priemer stúpania – milimetre:
1222,299
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,564
Šírka tváre – milimetre:
133
Šírka tváre - palce:
5,236
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
120
P192-20M-115-N
Popis
CONTINENTAL P192-20M-115-N
Katalógové číslo výrobcu P192-20M-115-N
BDI # 413609
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
48,123
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
47,953
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
1222,324
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115
W192-14M-120-N
Popis
CONTINENTAL W192-14M-120-N
Katalógové číslo výrobcu W192-14M-120-N
BDI # 413958
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
133
Šírka tváre - palce:
5,236
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
120
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
48,123
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
47,953
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
1222,324
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115