Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
36,092
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
35,922
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
916,737
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
36,092
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
35,922
Šírka tváre – milimetre:
190,5
Šírka tváre - palce:
7,5
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Priemer stúpania – milimetre:
916,737
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
170
W216-14M-120-N
Popis
CONTINENTAL W216-14M-120-N
Katalógové číslo výrobcu W216-14M-120-N
BDI # 413967
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
37,896
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
37,786
Šírka tváre – milimetre:
133
Šírka tváre - palce:
5,236
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
962,558
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
120
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35,5
Vonkajší priemer – milimetre:
901,7
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
6
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
40
Vonkajší priemer – milimetre:
1016
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
6