Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
18,046
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
480,009
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
17,876
Šírka tváre – milimetre:
352,552
Šírka tváre - palce:
13,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
458,368
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
16,041
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
430,022
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,871
Šírka tváre – milimetre:
352,552
Šírka tváre - palce:
13,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
407,441
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
19
Vonkajší priemer – milimetre:
482,6
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
12
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
17,044
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
455,346
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,874
Šírka tváre – milimetre:
301,752
Šírka tváre - palce:
11,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
432,918
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
17,044
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
455,346
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,874
Šírka tváre – milimetre:
352,552
Šírka tváre - palce:
13,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
432,918
Uchytávacia metóda:
Bushed