Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
155,575
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,156
Šírka tváre – milimetre:
23,063
Šírka tváre - palce:
0,908
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
133,69
Uchytávacia metóda:
Bushed
P30-14M-85-SK HTD
Popis
DODGE P30-14M-85-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P30-14M-85-SK HTD
BDI # 254664
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
146,38
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,157
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
150,012
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,157
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed
F14MX-30S-20-SK;482209
Popis
DODGE F14MX-30S-20-SK ; 482209
Katalógové číslo výrobcu F14MX-30S-20-SK ; 482209
BDI # 20509127
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
146,38
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,153
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
146,304
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,153
Šírka tváre – milimetre:
44,196
Šírka tváre - palce:
1,74
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed