Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,093
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
135,331
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,039
Šírka tváre – milimetre:
85,725
Šírka tváre - palce:
3,375
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
129,36
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,093
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
135,331
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,039
Šírka tváre – milimetre:
33,35
Šírka tváre - palce:
1,313
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
129,36
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,504
Šírka tváre – milimetre:
37,008
Šírka tváre - palce:
1,457
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
35
P32-14M-85-SK HTD
Popis
DODGE P32-14M-85-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P32-14M-85-SK HTD
BDI # 254665
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
155,296
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,507
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
155,194
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,504
Šírka tváre – milimetre:
26,416
Šírka tváre - palce:
1,04
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed