7S 1-3/4 3/8X1/8 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY 7S 1-3/4 3/8X1/8 KW
Katalógové číslo výrobcu 7S 1-3/4 3/8X1/8 KW
BDI # 594336
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
4,625
Dĺžka cez dieru – milimetre:
46,736
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
Priemer náboju – milimetre:
71,374
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
725In-Lbs
Vlastnosti
Profil otvoru:
No Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Dĺžka cez dieru – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Solid Hub | Floating Shaft
Priemer náboju – milimetre:
147,574
Priemer náboju - palce:
5,81
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
12605In-Lbs
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
3,25
Dĺžka cez dieru – milimetre:
26,924
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
Priemer náboju – milimetre:
47,625
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
240In-Lbs
Vlastnosti
Profil otvoru:
Bushed
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Dĺžka cez dieru – milimetre:
114,3
Dĺžka cez dieru – palce:
4,5
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
56700In-Lbs
Veľkosť púzdra v zapúzdrení:
4545
10S 2-5/8 5/8X5/16 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY 10S 2-5/8 5/8X5/16 KW
Katalógové číslo výrobcu 10S 2-5/8 5/8X5/16 KW
BDI # 19073524
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
7,5
Dĺžka cez dieru – milimetre:
68,58
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
Priemer náboju – milimetre:
111,125
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
2875In-Lbs