HB482CN140TC/37.06A1SI1.250X2.36
Popis
DODGE HB482CN140TC/37.06A1SI1.250X2.36
Katalógové číslo výrobcu HB482CN140TC/37.06A1SI1.250X2.36
BDI # 298734
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
Celková šírka - palce:
8,66
HB882 100SEP 37.27 2-1/8IN SHFT
Popis
DODGE HB882 100SEP 37.27 2-1/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB882 100SEP 37.27 2-1/8IN SHFT
BDI # 299040
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
21,62
Celková šírka - palce:
13,07
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,92
Celková šírka - palce:
18,19
HB482 56-CC 37.06 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB482 56-CC 37.06 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB482 56-CC 37.06 1-1/4IN SHFT
BDI # 298820
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,42
Celková šírka - palce:
8,66
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338422
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,41