SF842BR-125K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF842BR-125K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF842BR-125K-B5-M1
BDI # 181198
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
14
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
14,986
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,59
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,79
BB1283 250-CC 136.07 2-7/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1283 250-CC 136.07 2-7/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1283 250-CC 136.07 2-7/8 S SHFT
BDI # 296722
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
14
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,74
BB1283 250-CC 114.34 2-7/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1283 250-CC 114.34 2-7/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1283 250-CC 114.34 2-7/8 S SHFT
BDI # 296721
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
14
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,74
BB1083 250-CC 128.86 2-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1083 250-CC 128.86 2-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1083 250-CC 128.86 2-3/8 S SHFT
BDI # 296676
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
14
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,47
BF1083 210-CC 128.86 TAPERED
Popis
DODGE BF1083 210-CC 128.86 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1083 210-CC 128.86 TAPERED
BDI # 296995
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
14
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,66