Stránka 1 z 430

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
F039025.ABBX03

POROVNAJTE

F039025.ABBX03

Popis
CONE DRIVE F039025.ABBX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F039025.ABBX03

BDI # 24192199

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 70
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,54
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,66

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
B061125.WANXB

POROVNAJTE

B061125.WANXB

Popis
CONE DRIVE B061125.WANXB

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B061125.WANXB

BDI # 24208503

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 70
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,452
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,38
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 80 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,75

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F044025.ABQT02

POROVNAJTE

F044025.ABQT02

Popis
CONE DRIVE F044025.ABQT02

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F044025.ABQT02

BDI # 24188257

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 70
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,38

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F044025.AHQV02

POROVNAJTE

F044025.AHQV02

Popis
CONE DRIVE F044025.AHQV02

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F044025.AHQV02

BDI # 24188247

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 70
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 9,95

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F044025.ABEV03

POROVNAJTE

F044025.ABEV03

Popis
CONE DRIVE F044025.ABEV03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F044025.ABEV03

BDI # 24189623

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 70
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,38

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo