Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
875
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Vertical Base
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,16
Celková šírka - palce:
7,64
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Vertical Base
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,16
Celková šírka - palce:
7,64
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Vertical Base
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,47
Celková šírka - palce:
12,92
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Vertical Base
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,5
Celková šírka - palce:
9,33
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 84 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,81