Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,519
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,465
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
190,983
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
32
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,375
Veľkosť reťaze:
35-2
Rozteč reťaze – milimetre:
9,525
Typ reťaze:
ANSI Roller Chain
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení:
No Bushing
Počet radov zubov:
2
Typ náboju:
B-Hub One Side
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
13,158
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,048
Šírka tváre – milimetre:
54,508
Šírka tváre - palce:
2,146
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | Green Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
334,213
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
52,5
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
13,158
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,048
Šírka tváre – milimetre:
107,01
Šírka tváre - palce:
4,213
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
334,213
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
105
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,519
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,465
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576988
Priemer stúpania – milimetre:
190,983
Uchytávacia metóda:
Rough Bore