Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,55
Celková šírka - palce:
11,81
UTR006-040-0-RM060-27
Popis
BOSTON GEAR UTR006-040-0-RM060-27
Katalógové číslo výrobcu UTR006-040-0-RM060-27
BDI # 851216
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,015
Celková šírka - palce:
3,15
UT006-040-0-RM060-17
Popis
BOSTON GEAR UT006-040-0-RM060-17
Katalógové číslo výrobcu UT006-040-0-RM060-17
BDI # 850593
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,259
Celková šírka - palce:
2,402
HB882 180-CC 37.27 2-1/8IN SHFT
Popis
DODGE HB882 180-CC 37.27 2-1/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB882 180-CC 37.27 2-1/8IN SHFT
BDI # 298988
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,86
Celková šírka - palce:
13,07
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338345
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,56